Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maschinengewindebohrer Verlängerung TE 4 x 60 x 49 x 130 mm IK H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13533404
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13533404
EAN/GTIN:
     4053625475469
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Maschinengewindebohrer Verlängerung mit Innenkühlung h6 Schaft für den Einsatz von Maschinengewindebohrern mit Innenkühlung

Anwendung
Zur Verlängerung von Maschinengewindebohrern bei schwer zugänglichen und tiefen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen, im Gewindeschneidfutter oder Schnellwechselfutter in der Einzelteilefertigung.

Ausführung
• Stahlhalter mit Spannzange und Spannmutter h6 Schaft, Stahlschaft der Verlängerung nach DIN für hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit und Standzeit

Ausführung
• hohe Flexibilität und schnelle Lösung, da Sonderbeschaffung von Sondergewindebohren entfällt
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schaftlänge:
60 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Länge:
130 mm
Spannzangenaußendurchmesser:
12.1 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Geeignet für Gewindebohrer Vierkantgröße:
4.9 mm
Geeignet für Gewindebohrer DIN 371:
M4,5-M6
Geeignet für Gewindebohrer DIN 374/376:
M8
Spannzangentiefe:
26 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Größe Vierkant:
6.2 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, Verlängerung, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.