Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maschinengewindebohrer Verlängerung TE 12L x 160 x 120 x 330 IK H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13533522
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13533522
EAN/GTIN:
     4053625475698
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Maschinengewindebohrer Verlängerung mit Innenkühlung h6 Schaft für den Einsatz von Maschinengewindebohrern mit Innenkühlung

Anwendung
Zur Verlängerung von Maschinengewindebohrern bei schwer zugänglichen und tiefen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen, im Gewindeschneidfutter oder Schnellwechselfutter in der Einzelteilefertigung.

Ausführung
• Stahlhalter mit Spannzange und Spannmutter h6 Schaft, Stahlschaft der Verlängerung nach DIN für hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit und Standzeit

Ausführung
• hohe Flexibilität und schnelle Lösung, da Sonderbeschaffung von Sondergewindebohren entfällt
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
16 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schaftlänge:
90 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Länge:
330 mm
Spannzangenaußendurchmesser:
22 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Geeignet für Gewindebohrer Vierkantgröße:
12 mm
Geeignet für Gewindebohrer DIN 374/376:
M20
Spannzangentiefe:
46 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Größe Vierkant:
12 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, Verlängerung, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.