Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kugelwindeisen feste Ausführung Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13545040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13545040
EAN/GTIN:
     4039247076598
Suchbegriffe:
Kugelwindeisen
Windeisen
windeisen
Kugelwindeisen feste Ausführung für die Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen

Anwendung
Zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkant.

Ausführung
• Stahlhalter mit abschraubbarem Arm und 4 Vierkantlöchern nach DIN 10

Ausführung
• hochwertiger Stahl mit sehr guten Verschleißeigenschaften und verchromte Verlängerungen für hohe Korrosionsbeständigkeit
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Metrisch min.:
10 mm
Gewindeschneidbereich Zoll min.:
3/8 in
Gewindeschneidbereich Metrisch max.:
16 mm
Gewindeschneidbereich Zoll max.:
5/8 in
Länge:
220 mm
Vierkantgröße:
5,5 mm/6,2 mm/7 mm/9 mm
Windeisengröße:
4
Gewindeschneidbereich Metrisch min./max.:
10-16 mm
Gewindeschneidbereich Zoll min./max.:
3/8-5/8 in
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.