Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Windeisen Gr 0 2-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13549005
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13549005
EAN/GTIN:
     4039247076635
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen
Windeisen Basic Zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkant nach DIN 10

Anwendung
Aufnahme von Gewindebohrer mit Vierkant nach DIN 10, Reibahlen, Schraubenausdreher, Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeuge mit Vierkantaufnahme

Ausführung
• Gehäuse Gr.0-5 aus Zinkdruckguss, verzinkter Arm mit Rändelung für mittlere Beanspruchung

Ausführung
• Zinkdruckguss sorgt für ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
• Stahlbacken geschliffenen und gehärtet
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Metrisch min.:
1 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch max.:
8 mm
Länge:
125 mm
Reibahlenschneidbereich max.:
6.5 mm
Reibahlenschneidbereich min.:
2.5 mm
Windeisengröße:
0
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
2 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
5 mm
Reibahlenschneidbereich min./max.:
2,5-6,5 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch min./max.:
1-8 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.