Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt Form A für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² in dünnwandigen Werkstücken und geringen Schnitttiefen, auf konventionellen Maschinen
Anwendung
Zur Herstellungen von Sägeschnitten in dünnwandigen Werkstücken und geringen Schnitttiefen, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle.
Ausführung
• präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform A, fein verzahnt, seitlich hohlgeschliffen und Bohrung ohne Keilnut, bis Durchmesser 160 mm ohne Bund, ab Durchmesser 200 mm mit Bund
Ausführung
• innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit, Prozesssicherheit und Spanabfuhr
• hochwertiger Schneidstoff für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit
• universeller Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 125 mm |
Schneidendicke: | 0.8 mm |
Toleranz Schneidendicke: | js11 |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Toleranz Bohrungsdurchmesser: | H7 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 230.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 10 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 100 m/min |
Anzahl Zähne: | 160 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 120 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 300.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10 m/min |
Verzahnungstyp: | Fein |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Zahnform: | A |
Bohrungsdurchmesser: | 22 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | js15 |
DIN: | 1837 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 80 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 70 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |