Metallkreissägeblatt HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² auf Eisele- und Trennjägermaschinen
Anwendung
Zur Herstellung von Sägeschnitten auf niedrig tourigen Maschinen wie Eisele, Trennjäger und anderen Marken.
Ausführung
• präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform Bw (Bogenzahn = wechselseitig abgeschrägt) und Zahnform C (mit Vor- und Fertigschneider)
Ausführung
• Innovative Schneidengeometrie für das Trennen von Vollmaterial mit hohen Schnitttiefen
• Kurze schmale Späne werden erzeugt
• dampfbehandelt schützt vor Metallverschweißung
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Nebenlöcher: | 2/8/55 | 4/12/64 |
Schneidendurchmesser: | 225 mm |
Schneidendicke: | 2 mm |
Toleranz Schneidendicke: | js12 |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Toleranz Bohrungsdurchmesser: | H7 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 230.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 45.00 m/min |
Anzahl Zähne: | 220 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 300.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 20.00 m/min |
Verzahnungstyp: | Grob mit Wechselzahn |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Zahnform: | BW |
Bohrungsdurchmesser: | 40 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | j15 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Zahnteilung: | 3 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |