Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kreissägeblatt HSS 250x2,5x32 mm Form C Z=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION14015125
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     14015125
EAN/GTIN:
     4053625362905
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 32
kreissägeblatt 250 mm
Metallkreissägeblatt HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² auf Eisele- und Trennjägermaschinen

Anwendung
Zur Herstellung von Sägeschnitten auf niedrig tourigen Maschinen wie Eisele, Trennjäger und anderen Marken.

Ausführung
• präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform Bw (Bogenzahn = wechselseitig abgeschrägt) und Zahnform C (mit Vor- und Fertigschneider)

Ausführung
• Innovative Schneidengeometrie für das Trennen von Vollmaterial mit hohen Schnitttiefen
• Schnittaufteilung ermöglicht hohe Spanleistung
• dampfbehandelt schützt vor Metallverschweißung
Weitere Informationen:
Nebenlöcher:
2/8/45 | 2/9/50 | 2/11/63
Schneidendurchmesser:
250 mm
Anzahl Zähne:
160
Schneidendicke:
2.5 mm
Toleranz Schneidendicke:
js12
Schneidstoff:
HSS
Verzahnungstyp:
Grob mit Vorschneider
Zahnform:
C
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Toleranz Schneidendurchmesser:
j15
Toleranz Bohrungsdurchmesser:
H7
Zahnteilung:
5 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
0
fitness hartl total:
0
Eignung nicht Eisen gesamt:
0
Eignung Edelstahl gesamt:
0
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblätter, Maschinen-, Sägeblätter Kreis, Metallkreissägeblätter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.