Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Metallkreissägeblatt HSS 275 mmx2.5 mmx32 mm C Z=140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION14015165
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     14015165
EAN/GTIN:
     4053625363100
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² auf Eisele- und Trennjägermaschinen

Anwendung
Zur Herstellung von Sägeschnitten auf niedrig tourigen Maschinen wie Eisele, Trennjäger und anderen Marken.

Ausführung
• präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform Bw (Bogenzahn = wechselseitig abgeschrägt) und Zahnform C (mit Vor- und Fertigschneider)

Ausführung
• Innovative Schneidengeometrie für das Trennen von Vollmaterial mit hohen Schnitttiefen
• Schnittaufteilung ermöglicht hohe Spanleistung
• dampfbehandelt schützt vor Metallverschweißung
Weitere Informationen:
Nebenlöcher:
2/8,5/45 | 4/10/50 | 2/12/64
Schneidendurchmesser:
275 mm
Anzahl Zähne:
140
Schneidendicke:
2.5 mm
Toleranz Schneidendicke:
js12
Schneidstoff:
HSS
Verzahnungstyp:
Grob mit Vorschneider
Zahnform:
C
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Toleranz Schneidendurchmesser:
j15
Toleranz Bohrungsdurchmesser:
H7
Zahnteilung:
6 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
0
fitness hartl total:
0
Eignung nicht Eisen gesamt:
0
Eignung Edelstahl gesamt:
0
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter, Maschinen-, Sägeblätter Kreis, Metallkreissägeblätter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.