![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 50 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | FBN5 - Profilfräser spitz |
Geeignet für Werkstoffgruppe S: | 3 |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Geeignet für Werkstoffgruppe K: | 2 |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Geeignet für Werkstoffgruppe P: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 40 m/min |
Norm Fräserausführung: | DIN 847 |
Werkzeugaufnahme: | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Toleranz Bohrungsdurchmesser: | H7 |
Breite: | 14 mm |
Toleranz Breite Fräswerkzeug: | js16 |
fz Stahl 700: | 0.04 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 85 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 19 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Geeignet für Werkstoffgruppe N: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 45 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Anzahl Schneiden: | 16 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 32 m/min |
Geeignet für Werkstoffgruppe M: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 24 m/min |
Geeignet für Werkstoffgruppe H: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Bohrungsdurchmesser: | 16 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 18 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | k14 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Durchmesser min.: | 50 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0 m/min |
Faswinkel: | 90 Grad |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 50 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Typ: | N |
Durchmesser max.: | 100 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 40 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
Durchmesser min./max.: | 50-100 mm |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 3 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |