Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Winkelfräser HSSE5 DIN 1833C H 45 Grad 25,0 mm Schaft DIN 1835B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION15814040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     15814040
EAN/GTIN:
     4039247098095
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser HSSE Co 5

Anwendung
Zum Fräsen von Führungen und anderer Winkelgeometrien im Werkzeug- und Maschinenbau.

Ausführung
• geradegenutet
• feinverzahnt
• Zylinderschaft nach DIN 1835 B.
• am Umfang und an der Stirnseite schneidend
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
25 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FSN4 - Winkelfräser Schwalbenschwanz
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Schaftlänge:
45 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE Co5
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Länge:
67 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
34 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HB
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
2
Form:
C
Schneidenbreite:
6.3 mm
fz Stahl 700:
0.06 mm
Freistellungsdurchmesser:
8.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
70 m/min
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
15 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Anzahl Schneiden:
10 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
175 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
27 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
18 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
20 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
js16
Eintauchtiefe:
22 mm
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Durchmesser min.:
16 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0 m/min
Faswinkel:
45 Grad
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
45 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Typ:
N
Durchmesser max.:
32 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
45 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h6
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
30 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HB
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
12 mm
Durchmesser min./max.:
16-32 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.