Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kegelwischer ER 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION1623040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23510005
EAN/GTIN:
     4053625780624
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
kegelwischer
Kegelwischer für ER-Aufnahmen

Anwendung
Zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen. Für den innenliegenden Kegel von ER-Aufnahmen.

Ausführung
• Kegel für ER-Werkzeugaufnahmen.
• Grundkörper aus Holz.
• Stoff Reinigungspads.

Ausführung
• Entfernt Verunreinigungen und sorgt damit für genaue Anlage der Spannzange am Aufnahmekegel.
• Sorgt für Verbesserung der Rundlaufeigenschaften.

Lieferung
1 Stück Kegelwischer für ER-Aufnahmen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
ER 40
Länge:
143 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
ER-Spannzangenfutter
Typ:
ER40
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, Wischer für Werkzeugaufnahmen, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.