Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kegelwischer HSK 40 E Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION1627040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23520002
EAN/GTIN:
     4053625780679
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
kegelwischer
Kegelwischer für HSK-Spindeln.

Anwendung
Zum Reinigen von Maschinenspindeln am Innenkonus.

Ausführung
• Hohlschaftkegel HSK für Konus und Anlagefläche.
• Grundkörper aus Holz.
• Stoff Reinigungspads.

Ausführung
• Entfernt Verunreinigungen und sorgt damit für genaue Anlage der Werkzeugaufnahme in der Spindel.
• Sorgt für Verbesserung der Rundlaufeigenschaften.

Lieferung
1 Stück Kegelwischer für HSK-Spindeln.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
HSK 40
Länge:
133 mm
Form:
E
Kegelart:
HSK 40
Typ:
HSK40
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, Wischer für Werkzeugaufnahmen, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.