Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kegelwischer HSK 100 E Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION1627100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23520006
EAN/GTIN:
     4053625780716
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
kegelwischer
Kegelwischer für HSK-Spindeln.

Anwendung
Zum Reinigen von Maschinenspindeln am Innenkonus.

Ausführung
• Hohlschaftkegel HSK für Konus und Anlagefläche.
• Grundkörper aus Holz.
• Stoff Reinigungspads.

Ausführung
• Entfernt Verunreinigungen und sorgt damit für genaue Anlage der Werkzeugaufnahme in der Spindel.
• Sorgt für Verbesserung der Rundlaufeigenschaften.

Lieferung
1 Stück Kegelwischer für HSK-Spindeln.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
HSK 100
Länge:
179 mm
Form:
E
Kegelart:
HSK 100
Typ:
HSK100
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, Wischer für Werkzeugaufnahmen, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.