Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Vollhartmetall-Gravierstichel Vorprofil 10,0 x 80 mm Qualität P30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION16564100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     16564100
EAN/GTIN:
     4039247104284
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
VHM Gravierstichel vorprofiliert

Anwendung
zum Erstellen von Form- und Gravierwerkzeugen für den Werkzeug und Formenbau

Ausführung
• Form A vorprofiliert
• einseitig halbiert
• Profil vorgeschliffen zum Anpassen an den zu bearbeitenden Werkstoff
• Aufmaß +0,1 mm

Hinweis
Müssen vor dem Einsatz fertiggeschlfifen werden.
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
10 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
2 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss | Sonderlegierung
Länge:
80 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Durchmesser min.:
3 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Durchmesser max.:
10 mm
Toleranz Schaftdurchmesser:
h6
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schaftdurchmesser:
10 mm
Durchmesser min./max.:
3-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel, Vollhartmetall-, Fräser, Gravierstichel, Vollhartmetall, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.