Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehling rechteckig, HSSE 10,0mm x 4mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17062477
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17062477
EAN/GTIN:
     4039247942800
Suchbegriffe:
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling rechteckig, HSSE

Anwendung
Zum Schleifen von individuellen Werkzeuggeometrien mit rechteckigem Querschnitt.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener und rechteckiger Stab aus HSSE, W9 Co 10 (1.3207), 10 % Kobalt und 64-67 HRC

Ausführung
• hochwertiger und verschleißfester Schneidstoff mit hohem Cobaltanteil
• präzise geschliffener Querschnitt mit hoher Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Toleranz Außenabmaß:
h14
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
160 mm
DIN:
4964
Breite:
10 mm
Form:
D
Höhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehlinge, Drehstähle, HSSE, Drehwerkzeuge, Drehstähle HSSE, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.