Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Einstechdrehmeißel HSSE rund 20mm 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17092320
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17092320
EAN/GTIN:
     4039247943722
Suchbegriffe:
Hakendrehmeißel
Innen-Stechmeißel
hakendrehmeißel
Einstechdrehmeißel HSSE rund zum Einstechen Innen für den universellen Einsatz bis 1300N/mm²

Anwendung
Zum Einstechen Innen in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), Guss, NE-Metalle und (Sonderlegierungen) bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².

Ausführung
• stumpfgeschweißte Ausführung mit lackiertem und rundem Schaft

Ausführung
• verschleißfester Schneidstoff und hochwertiger Schiff sorgen für hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schaftausführung:
Rund
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
250 mm
DIN:
4963 ähnlich
Einstechbreite:
5 mm
Drehtiefe max.:
14 mm
Schaftdurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel, HSSE, Drehstähle, HSSE, Drehwerkzeuge, Drehmeisel, Drehmeißel HSSE, Drehstähle HSSE, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.