Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehling quadratisch, VHM 8,0mm x 8mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17480480
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17480480
EAN/GTIN:
     4039247944095
Suchbegriffe:
Quadratischer HM-Drehling
Drehling quadratisch, VHM

Anwendung
Zum Schleifen von individuellen Werkzeuggeometrien mit quadratischem Querschnitt.

Ausführung
• präzisionsgesinterter, unbearbeiteter und quadratischer Stab in VHM-Qualität KXF 10 F (sehr hart) mit zusätzlichem Schleifaufmaß

Ausführung
• hochwertiger und verschleißfester Schneidstoff
• präzise geschliffener Querschnitt mit hoher Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Hartmetallsorte:
KXF 10 F
Schneidstoff:
HM
Länge:
100 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehlinge, Stäbe, Hartmetall-, Stäbe Hartmetall, Hartmetall Drehlinge, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.