Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte CCMT 09T304-MP3 OHC6610


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863191
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863191
EAN/GTIN:
     4053625364312
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MP3 OHC6610 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.4 mm
Vc in Guss min.:
200 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
300 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
200 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6610
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
09
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
380 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 09T304-MP3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P10
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MP3
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,1-0,25 mm/U
Vc in Guss min./max.:
200-300 m/min
ISO-Code Drehen:
CCMT 09T304
Vc in Stahl min./max.:
200-380 m/min
ap min./max.:
0,4-3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,10*
€ 82,229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,47*
€ 81,4793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,53*
€ 79,1707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.