Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMG 160608-RU OHC7615


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863203
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863203
EAN/GTIN:
     4053625197446
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Schruppen RU OHC7615 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in gehärtetem Stahl min.:
40 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
1 mm
Vc in Guss min.:
195 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
6.35 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
350 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
200 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7615
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.8 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.5 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
16
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
370 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 160608-RU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P15
ISO-Norm:
CNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
06
Spanbrecherbezeichnung:
RU
ap max.:
8 mm
Vc in gehärtetem Stahl max.:
65 m/min
f min./max.:
0,2-0,5 mm/U
Vc in gehärtetem Stahl min./max.:
40-65 m/min
Vc in Guss min./max.:
195-350 m/min
ISO-Code Drehen:
CNMG 160608
Vc in Stahl min./max.:
200-370 m/min
ap min./max.:
1-8 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall, zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,62*
€ 160,1978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,26*
€ 159,7694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,85*
€ 152,1415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,86*
€ 148,5834
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,70*
€ 129,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.