Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte CCMT 120404-MP3 OHC6610


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863207
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863207
EAN/GTIN:
     4053625364336
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MP3 OHC6610 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.5 mm
Vc in Guss min.:
200 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
300 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
200 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6610
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.30 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
380 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 120404-MP3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P10
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MP3
ap max.:
2.5 mm
f min./max.:
0,1-0,30 mm/U
Vc in Guss min./max.:
200-300 m/min
ISO-Code Drehen:
CCMT 120404
Vc in Stahl min./max.:
200-380 m/min
ap min./max.:
0,5-2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,07*
€ 92,9033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.