Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCMT 060202-FP OHC6620


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863380
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863380
EAN/GTIN:
     4039247952205
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Schlichten FP3 OHC6620 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.1 mm
Vc in Guss min.:
200 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
300 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
170 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6620
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.2 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.1 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
450 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060202-FP3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P20
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
FP3
ap max.:
1.5 mm
f min./max.:
0,2-0,1 mm/U
Vc in Guss min./max.:
200-300 m/min
ISO-Code Drehen:
CCMT 060202
Vc in Stahl min./max.:
170-450 m/min
ap min./max.:
0,1-1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten ccmt 06, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,70*
€ 65,093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.