Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte CNMG 120404-MP3 OHC6610


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863411
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863411
EAN/GTIN:
     4053625352104
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MP3 OHC6610 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.4 mm
Vc in Guss min.:
200 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
300 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
200 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6610
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.35 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
380 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 120404-MP3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P10
ISO-Norm:
CNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MP3
ap max.:
5 mm
f min./max.:
0,15-0,35 mm/U
Vc in Guss min./max.:
200-300 m/min
ISO-Code Drehen:
CNMG 120404
Vc in Stahl min./max.:
200-380 m/min
ap min./max.:
0,4-5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,60*
€ 66,164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.