Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCMT 060202-FU OHC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863451
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863451
EAN/GTIN:
     4053625104864
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Schlichten FU OHC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
105 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
150 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7625
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.2 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
40 m/min
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.15 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
360 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Vc in Edelstahl max.:
215 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060202-FU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
FU
ap max.:
2 mm
f min./max.:
0,05-0,15 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 060202
Vc in Stahl min./max.:
150-360 m/min
ap min./max.:
0,2-2 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-215 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
40-105 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten ccmt 06, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,25*
€ 83,5975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,71*
€ 74,6249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.