Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCMT 09T308-MU OHC7530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863462
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863462
EAN/GTIN:
     4053625104970
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MU OHC7530 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
65 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.8 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
1
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
145 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7530
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.8 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.35 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
09
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
230 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
85 m/min
Vc in Edelstahl max.:
135 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 09T308-MU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M30
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MU
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,15-0,35 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 09T308
Vc in Stahl min./max.:
145-230 m/min
ap min./max.:
0,8-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
85-135 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-65 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte ccmt 09 t3, schneidplatte t, schneidplatte ccmt 09, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,70*
€ 99,603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,07*
€ 96,4733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,30*
€ 93,177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.