Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMG 120412-RU OHC7530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863481
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863481
EAN/GTIN:
     4053625105106
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Schruppen RU OHC7515 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
70 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
12
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
1.5 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
1
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
145 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7530
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
1.2 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.7 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
245 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
85 m/min
Vc in Edelstahl max.:
145 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 120412-RU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.25 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M30
ISO-Norm:
CNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
RU
ap max.:
7 mm
f min./max.:
0,25-0,7 mm/U
ISO-Code Drehen:
CNMG 120412
Vc in Stahl min./max.:
145-245 m/min
ap min./max.:
1,5-7 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
85-145 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-70 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatten cnmg 120408, schneidplatten, schneidplatten wngg0804, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,21*
€ 94,2599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,51*
€ 91,0469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,94*
€ 87,9886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,57*
€ 85,1683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.