Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCMT 060202-FU OHC7635


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863486
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863486
EAN/GTIN:
     4053625197668
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Schlichten FU OHC7635 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit geringen Schnitttiefen bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
155 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7635
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Eckenradius:
0.2 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.15 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
235 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Vc in Edelstahl max.:
140 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060202-FU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M35
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
FU
ap max.:
2 mm
f min./max.:
0,05-0,15 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 060202
Vc in Stahl min./max.:
155-235 m/min
ap min./max.:
0,2-2 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-140 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall, zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,43*
€ 81,4317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,24*
€ 80,0156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,60*
€ 78,064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.