Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMG 160608-RU OHC7535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863515
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863515
EAN/GTIN:
     4053625197866
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Schruppen RU OHC7530 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
75 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
1 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
6.35 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
120 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7535
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.8 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.5 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
16
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
255 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
70 m/min
Vc in Edelstahl max.:
150 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 160608-RU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M35
ISO-Norm:
CNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
06
Spanbrecherbezeichnung:
RU
ap max.:
8 mm
f min./max.:
0,2-0,5 mm/U
ISO-Code Drehen:
CNMG 160608
Vc in Stahl min./max.:
120-255 m/min
ap min./max.:
1-8 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
70-150 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-75 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall, zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,13*
€ 165,5647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,82*
€ 165,1958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,12*
€ 160,7928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,16*
€ 154,8904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.