Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte CCMT 060204-MM3 OHC7510


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863589
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863589
EAN/GTIN:
     4053625364572
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MM3 OHC7510 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
ap min.:
0.2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
130 m/min
Hartmetallsorte:
OHC7510
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.2 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
245 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Vc in Edelstahl max.:
220 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 060204-MM3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.06 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M10
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
MM3
ap max.:
2.5 mm
f min./max.:
0,06-0,2 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 060204
Vc in Stahl min./max.:
130-245 m/min
ap min./max.:
0,2-2,5 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-220 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,90*
€ 64,141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,38*
€ 62,3322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.