Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCGT 060204-MN OHC6310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863636
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863636
EAN/GTIN:
     4039247952342
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN3 OHC6310 ISO N Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
0.5 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Vc in NE-Metalle min.:
110 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
75 m/min
Vc in Edelstahl max.:
110 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCGT 060204-MN4
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
ISO-Norm:
CCGT
Vc in NE-Metalle max.:
600 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
MN3
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,1-0,3 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCGT 060204
ap min./max.:
0,5-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
75-110 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
110-600 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte rcgt0602, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,15*
€ 126,3185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,13*
€ 125,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,94*
€ 121,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,26*
€ 118,1194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,54*
€ 100,6026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.