Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte CCMT 09T308-MM3 OHC7510


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863638
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863638
EAN/GTIN:
     4053625364596
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MM3 OHC7510 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
ap min.:
0.22 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
130 m/min
Hartmetallsorte:
OHC7510
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
09
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
245 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Vc in Edelstahl max.:
220 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMT 09T308-MM3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.08 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M10
ISO-Norm:
CCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MM3
ap max.:
3.2 mm
f min./max.:
0,08-0,25 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCMT 09T308
Vc in Stahl min./max.:
130-245 m/min
ap min./max.:
0,22-3,2 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-220 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,61*
€ 82,8359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,01*
€ 78,5519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.