Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte CCGT 120404-MN3 OHC6310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863646
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863646
EAN/GTIN:
     4053625364657
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN3 OHC6310 ISO N Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
0.5 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Vc in NE-Metalle min.:
110 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
75 m/min
Vc in Edelstahl max.:
110 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCGT 120404-MN4
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
ISO-Norm:
CCGT
Vc in NE-Metalle max.:
600 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MN3
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,1-0,3 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCGT 120404
ap min./max.:
0,5-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
75-110 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
110-600 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten scgt 1204, schneidplatte t, schneidplatte ccgt 060202, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,86*
€ 142,6334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,85*
€ 141,4315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,00*
€ 136,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,14*
€ 133,4466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,68*
€ 113,8592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.