Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Hartmetall-Wendeschneidplatte CCGT 09T304-MN2 OHW7310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863826
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863826
EAN/GTIN:
     4053625352180
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN2 OHW7310 ISO N Beschichtung unbeschichtet

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
• extrem scharf geschliffene Schneiden sorgen für ideales Schneidverhalten und Oberflächengüten
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
0.1 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Vc in NE-Metalle min.:
300 m/min
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHW7310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
0 - nicht zutreffend
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.5 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
09
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCGT 09T304-MN2
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.03 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
Vc in NE-Metalle max.:
800 m/min
ISO-Norm:
CCGT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MN2
ap max.:
3.5 mm
f min./max.:
0,03-0,5 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCGT 09T304
ap min./max.:
0,1-3,5 mm
Vc in NE-Metalle min./max.:
300-800 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,37*
€ 107,5403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,41*
€ 105,2079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,33*
€ 101,5427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,28*
€ 83,6332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.