Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte Negativ DNMG 110408 RU OHC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864059
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864059
EAN/GTIN:
     4053625283965
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DNMG Wendeschneidplatte Schruppen RU OHC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
80 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
1 mm
Vc in Guss min.:
170 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
285 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
180 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7625
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss | Sonderlegierung | Edelstahl
Eckenradius:
0.8 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
35 m/min
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.48 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Vc in Stahl max.:
275 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
105 m/min
Vc in Edelstahl max.:
180 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DNMG 110408 RU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
DNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
RU
ap max.:
3.3 mm
f min./max.:
0,2-0,48 mm/U
Vc in Guss min./max.:
170-285 m/min
ISO-Code Drehen:
DNMG 110408
Vc in Stahl min./max.:
180-275 m/min
ap min./max.:
1-3,3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
105-180 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
35-80 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,22*
€ 120,4518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,29*
€ 119,3451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,18*
€ 115,6442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,43*
€ 112,3717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,57*
€ 95,8783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.