Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte DCMT 070202-FM3 OHC7510


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864215
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864215
EAN/GTIN:
     4053625364749
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCMT Wendeschneidplatte Schlichten FM3 OHC7510 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
ap min.:
0.2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
130 m/min
Hartmetallsorte:
OHC7510
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.18 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
07
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Vc in Stahl max.:
245 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Vc in Edelstahl max.:
220 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DCMT 070202-FM3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M10
ISO-Norm:
DCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
FM3
ap max.:
1 mm
f min./max.:
0,05-0,18 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCMT 070202
Vc in Stahl min./max.:
130-245 m/min
ap min./max.:
0,2-1 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-220 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,64*
€ 87,6316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,06*
€ 83,3714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,42*
€ 80,2298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.