Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv DCMT 11T308-MU OHC7515


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864246
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864246
EAN/GTIN:
     4053625197996
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MU OHC7515 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
90 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.8 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
120 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7515
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Eckenradius:
0.8 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Vc in Stahl max.:
310 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
70 m/min
Vc in Edelstahl max.:
185 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DCMT 11T308-MU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M15
ISO-Norm:
DCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MU
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,1-0,3 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCMT 11T308
Vc in Stahl min./max.:
120-310 m/min
ap min./max.:
0,8-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
70-185 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-90 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten dcmt 11t3, schneidplatte t, schneidplatte dc.. 11t3, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall, zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,39*
€ 101,6141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,72*
€ 92,4868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.