Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv DCMT 11T308-MU OHC7530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864276
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864276
EAN/GTIN:
     4053625120949
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MU OHC7530 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
185 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.8 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
1
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
110 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7530
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
0.8 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
100 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Vc in Stahl max.:
195 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
65 m/min
Vc in Edelstahl max.:
115 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DCMT 11T308-MU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M30
ISO-Norm:
DCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MU
ap max.:
3 mm
f min./max.:
0,1-0,3 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCMT 11T308
Vc in Stahl min./max.:
110-195 m/min
ap min./max.:
0,8-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
65-115 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
100-185 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten dcmt 11t3, schneidplatte t, schneidplatte dc.. 11t3, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,83*
€ 99,7577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,97*
€ 98,7343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,21*
€ 95,4499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.