Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ DNMG 150604-MU OHC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864282
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864282
EAN/GTIN:
     4053625120970
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MU OHC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
80 m/min
ap min.:
0.5 mm
Vc in Guss min.:
170 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
285 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Vc in Sonderlegierungen min.:
35 m/min
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.24 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
15
Vc in Stahl max.:
275 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Vc in Edelstahl min.:
105 m/min
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
DNMG 150604-MU
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
DNMG
ap max.:
3 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
55 Grad
Wendeschneidplattendicke:
6.35 mm
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
180 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7625
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss | Sonderlegierung | Edelstahl
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
180 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
06
Spanbrecherbezeichnung:
MU
f min./max.:
0,15-0,24 mm/U
Vc in Guss min./max.:
170-285 m/min
ISO-Code Drehen:
DNMG 150604
Vc in Stahl min./max.:
180-275 m/min
ap min./max.:
0,5-3 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
105-180 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
35-80 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatten cnmg 120408, schneidplatten, schneidplatten cnmg120408, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,34*
€ 147,9646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,15*
€ 146,5485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,93*
€ 139,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,01*
€ 135,6719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,12*
€ 117,9528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.