Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION HM-WSP DCGT070204-MN2 OHC7310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17864876
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17864876
EAN/GTIN:
     4053625472949
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Wendeschneidplatten
ORION
DCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN2 OHC7310 ISO N Beschichtung DLC

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
ap min.:
0.1 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Vc in NE-Metalle min.:
150 m/min
Freiwinkel:
7 Grad
Hartmetallsorte:
OHC7310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
DLC
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
07
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
ISO-Bezeichnung:
DCGT 070204-MN2
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.02 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
ISO-Norm:
DCGT
Vc in NE-Metalle max.:
800 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
MN2
ap max.:
4 mm
f min./max.:
0,02-0,3 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCGT 070204
ap min./max.:
0,1-4 mm
Vc in NE-Metalle min./max.:
150-800 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,37*
€ 107,5403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,08*
€ 106,0052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,93*
€ 102,2567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,72*
€ 98,4368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.