Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Hartmetall-Wendeschneidplatte VNGG 160404-MN2 OHW7310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17866837
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17866837
EAN/GTIN:
     4053625352531
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
VNGG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN2 OHW7310 ISO N Beschichtung unbeschichtet

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
• extrem scharf geschliffene Schneiden sorgen für ideales Schneidverhalten und Oberflächengüten
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
0.8 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Vc in NE-Metalle min.:
300 m/min
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHW7310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
0 - nicht zutreffend
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.4 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
16
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
VNGG 160404-MN2
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.1 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
Vc in NE-Metalle max.:
800 m/min
ISO-Norm:
VNGG
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MN2
ap max.:
3.5 mm
f min./max.:
0,1-0,4 mm/U
ISO-Code Drehen:
VNGG 160404
ap min./max.:
0,8-3,5 mm
Vc in NE-Metalle min./max.:
300-800 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,62*
€ 151,8678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,75*
€ 150,8325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,57*
€ 144,6683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,96*
€ 139,1824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,44*
€ 121,9036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.