Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ SNMG 120416 RU OHC7635


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17867058
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17867058
EAN/GTIN:
     4053625284382
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
SNMG Wendeschneidplatte Schruppen RU OHC7635 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
16
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
2
ap min.:
2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
90 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
125 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7635
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Eckenradius:
1.6 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.75 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Vc in Stahl max.:
295 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
75 m/min
Vc in Edelstahl max.:
175 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
SNMG 120416 RU
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Keine Anwendung
f min.:
0.3 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M35
ISO-Norm:
SNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
RU
ap max.:
7 mm
f min./max.:
0,3-0,75 mm/U
ISO-Code Drehen:
SNMG 120416
Vc in Stahl min./max.:
125-295 m/min
ap min./max.:
2-7 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
75-175 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatten cnmg 120408, schneidplatten, schneidplatten wngg0804, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall, zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,47*
€ 114,7993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,44*
€ 108,8136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,89*
€ 105,7791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.