Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv SCMT 09T308-MK OHC6410


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17867506
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17867506
EAN/GTIN:
     4039247542239
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
SCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MK OHC6410 ISO K Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesinterte Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.3 mm
Vc in Guss min.:
220 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
90 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
400 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
170 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6410
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.8 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
09
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Vc in Stahl max.:
320 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
K
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
SCMT 09T308-MK
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Keine Anwendung
f min.:
0.08 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
K10
ISO-Norm:
SCMT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
MK
ap max.:
3.5 mm
f min./max.:
0,08-0,25 mm/U
Vc in Guss min./max.:
220-400 m/min
ISO-Code Drehen:
SCMT 09T308
Vc in Stahl min./max.:
170-320 m/min
ap min./max.:
0,3-3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte ccmt 09 t3, schneidplatte t, schneidplatte ccmt 09, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,49*
€ 93,4031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,66*
€ 90,0354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.