Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ WNMG 60404 MW-EL OHC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17869097
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17869097
EAN/GTIN:
     4053625284467
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
WNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MW OHC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
110 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.8 mm
Vc in Guss min.:
230 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
350 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
245 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7625
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
45 m/min
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
W
Vc in Stahl max.:
370 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
145 m/min
Vc in Edelstahl max.:
220 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
WNMG 60404 MW-EL
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
WNMG
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MW-EL
ap max.:
4.2 mm
f min./max.:
0,2-0,3 mm/U
Vc in Guss min./max.:
230-350 m/min
ISO-Code Drehen:
WNMG 060404
Vc in Stahl min./max.:
245-370 m/min
ap min./max.:
0,8-4,2 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
145-220 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
45-110 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatten cnmg 120408, schneidplatten, schneidplatten cnmg120408, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,24*
€ 124,0456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,66*
€ 122,1654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,43*
€ 115,9417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,57*
€ 98,2583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.