Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ WNMG 60404 MW-EL OHC7525


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17869177
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17869177
EAN/GTIN:
     4053625284528
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
WNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MW OHC7525 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
75 m/min
ap min.:
0.8 mm
Vc in Guss min.:
155 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
240 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Vc in Sonderlegierungen min.:
30 m/min
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.3 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Vc in Stahl max.:
255 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Vc in Edelstahl min.:
95 m/min
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung) | N (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
WNMG 60404 MW-EL
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M25
ISO-Norm:
WNMG
ap max.:
4.2 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
2
Spitzenwinkel:
80 Grad
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Vc in NE-Metalle min.:
245 m/min
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
165 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7525
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl | Sonderlegierung | Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
PVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattenform ISO:
W
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
150 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Vc in NE-Metalle max.:
890 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MW-EL
f min./max.:
0,2-0,3 mm/U
Vc in Guss min./max.:
155-240 m/min
ISO-Code Drehen:
WNMG 060404
Vc in Stahl min./max.:
165-255 m/min
ap min./max.:
0,8-4,2 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
95-150 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
30-75 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
245-890 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatten cnmg 120408, schneidplatten, schneidplatten cnmg120408, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,83*
€ 123,5577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,53*
€ 122,0107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,62*
€ 118,5478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,60*
€ 116,144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,73*
€ 98,4487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.