Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ WNMG 80404 MW-ER OHC7525


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17869178
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17869178
EAN/GTIN:
     4053625284535
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
WNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MW OHC7525 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
75 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
2
ap min.:
0.8 mm
Vc in Guss min.:
155 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Vc in NE-Metalle min.:
245 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
240 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
165 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7525
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl | Sonderlegierung | Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.4 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
30 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.3 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
08
Wendeschneidplattenform ISO:
W
Vc in Stahl max.:
255 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
95 m/min
Vc in Edelstahl max.:
150 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung) | N (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
WNMG 80404 MW-ER
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.2 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M25
ISO-Norm:
WNMG
Vc in NE-Metalle max.:
890 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MW-ER
ap max.:
5 mm
f min./max.:
0,2-0,3 mm/U
Vc in Guss min./max.:
155-240 m/min
ISO-Code Drehen:
WNMG 080404
Vc in Stahl min./max.:
165-255 m/min
ap min./max.:
0,8-5 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
95-150 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
30-75 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
245-890 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion wendeplatten cnmg 120408, schneidplatten, schneidplatten tcgt 080, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,01*
€ 145,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,80*
€ 144,942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,34*
€ 140,8246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,25*
€ 137,1475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,45*
€ 117,1555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.