Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ KNUX 160410 L12 OHC6620


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17869706
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17869706
EAN/GTIN:
     4039247542659
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form K
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
KNUX Wendeschneidplatte Schlichten OHC6620 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs-, Plandrehen und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
05
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
1.5 mm
Vc in Guss min.:
70 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
X
Spitzenwinkel:
55 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
240 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
70 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6620
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
1 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.35 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
16
Wendeschneidplattenform ISO:
K
Vc in Stahl max.:
350 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
70 m/min
Vc in Edelstahl max.:
200 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
KNUX 160410 L12
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
U
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P20
ISO-Norm:
KNUX
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
ap max.:
6 mm
f min./max.:
0,15-0,35 mm/U
Vc in Guss min./max.:
70-240 m/min
ISO-Code Drehen:
KNUX 160405
Vc in Stahl min./max.:
70-350 m/min
ap min./max.:
1,5-6 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
70-200 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte knux 160405, schneidplatten, schneidplatten wngg0804, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,54*
€ 141,0626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,95*
€ 139,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,21*
€ 134,7199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,48*
€ 130,2812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,08*
€ 111,9552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.