Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMM 190612 RP1 OHC7635


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17870619
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17870619
EAN/GTIN:
     4053625284764
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMM Wendeschneidplatte Schruppen RP1 OHC7635 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
12
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
2
ap min.:
3 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
M
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
6.35 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
105 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7635
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Eckenradius:
1.2 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.9 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
19
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
240 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
60 m/min
Vc in Edelstahl max.:
140 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMM 190612 RP1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.35 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M35
ISO-Norm:
CNMM
Wendeschneidplattendicke ISO:
06
Spanbrecherbezeichnung:
RP1
ap max.:
10 mm
f min./max.:
0,35-0,9 mm/U
ISO-Code Drehen:
CNMM 190612
Vc in Stahl min./max.:
105-240 m/min
ap min./max.:
3-10 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
60-140 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,19*
€ 253,6961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,08*
€ 252,3752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,73*
€ 243,6287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,58*
€ 223,2202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,31*
€ 206,2389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.