Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMM 190624 RP1 OHC7615


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17870623
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17870623
EAN/GTIN:
     4053625284801
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMM Wendeschneidplatte Schruppen RP1 OHC7615 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
24
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
3 mm
Vc in Guss min.:
140 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
M
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
6.35 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
285 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
150 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7615
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss | Gehärteter Stahl
Eckenradius:
2.4 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
1.25 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
19
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
300 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | H (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMM 190624 RP1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.38 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P15
ISO-Norm:
CNMM
Wendeschneidplattendicke ISO:
06
Spanbrecherbezeichnung:
RP1
ap max.:
12 mm
f min./max.:
0,38-1,25 mm/U
Vc in Guss min./max.:
140-285 m/min
ISO-Code Drehen:
CNMM 190624
Vc in Stahl min./max.:
150-300 m/min
ap min./max.:
3-12 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte snmm250724, schneidplatten, orion wendeplatte, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,19*
€ 253,6961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,26*
€ 251,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,87*
€ 242,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,52*
€ 220,7688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,12*
€ 206,0128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.