Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMM 250924 RP1 OHC7635


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17870627
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17870627
EAN/GTIN:
     4053625284849
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMM Wendeschneidplatte Schruppen RP1 OHC7635 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
24
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
2
ap min.:
4 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
M
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
9.52 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
105 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7635
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Eckenradius:
2.4 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
1.7 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
25
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
240 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
60 m/min
Vc in Edelstahl max.:
140 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMM 250924 RP1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.45 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M35
ISO-Norm:
CNMM
Wendeschneidplattendicke ISO:
09
Spanbrecherbezeichnung:
RP1
ap max.:
16 mm
f min./max.:
0,45-1,7 mm/U
ISO-Code Drehen:
CNMM 250924
Vc in Stahl min./max.:
105-240 m/min
ap min./max.:
4-16 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
60-140 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,82*
€ 424,6158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,94*
€ 421,1886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,50*
€ 395,675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,76*
€ 375,7544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,07*
€ 358,2733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.