Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ CNMM 250924-RM1 OHC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17870638
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17870638
EAN/GTIN:
     4053625284931
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMM Wendeschneidplatte Schruppen RM1 OHC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
85 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
24
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
3 mm
Vc in Guss min.:
125 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
M
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
9.52 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
270 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
135 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7625
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Eckenradius:
2.4 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
1.6 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
25
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
300 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
80 m/min
Vc in Edelstahl max.:
170 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMM 250924-RM1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.5 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
CNMM
Wendeschneidplattendicke ISO:
09
Spanbrecherbezeichnung:
RM1
ap max.:
16 mm
f min./max.:
0,5-1,6 mm/U
Vc in Guss min./max.:
125-270 m/min
ISO-Code Drehen:
CNMM 250924
Vc in Stahl min./max.:
135-300 m/min
ap min./max.:
3-16 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
80-170 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-85 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte snmm250724, schneidplatten, orion wendeplatte, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,64*
€ 425,5916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,39*
€ 424,1041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,33*
€ 393,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,63*
€ 372,0297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,69*
€ 353,0611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.