Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ SNMM 250924-RM1 OHC7625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17870708
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17870708
EAN/GTIN:
     4053625285112
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
SNMM Wendeschneidplatte Schruppen RM1 OHC7625 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
90 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
24
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
3 mm
Vc in Guss min.:
135 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
M
Spitzenwinkel:
90 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
9.52 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
295 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
145 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7625
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Eckenradius:
2.4 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
25 m/min
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
1.6 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
25
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Vc in Stahl max.:
315 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
120 m/min
Vc in Edelstahl max.:
180 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
SNMM 250924-RM1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Keine Anwendung
f min.:
0.5 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P25
ISO-Norm:
SNMM
Wendeschneidplattendicke ISO:
09
Spanbrecherbezeichnung:
RM1
ap max.:
16 mm
f min./max.:
0,5-1,6 mm/U
Vc in Guss min./max.:
135-295 m/min
ISO-Code Drehen:
SNMM 250924
Vc in Stahl min./max.:
145-315 m/min
ap min./max.:
3-16 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
120-180 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
25-90 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,69*
€ 444,6911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,64*
€ 444,6316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,89*
€ 408,0391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,04*
€ 395,1276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,45*
€ 378,9555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.